Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Erdungsstecker, 1x 10 mm Druckknopf, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Erdungsstecker, 1x 10 mm Druckknopf, gelb
ESD-Erdungsstecker, 1x 10 mm Druckknopf, gelb
Artikel-Nr.:
     8898-WL32124
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-ES-10DK-GE
EAN/GTIN:
     4059796019327
Suchbegriffe:
ESD Erdungsstecker
Erdungsstecker
esd erdungsstecker

Produktbeschreibung

Der Safeguard ESD Erdungsstecker dient zum Schutz elektronischer Geräte und Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladungen. Der Stecker ist gelb gefärbt und verfügt über einen 10mm großen Druckknopf. Mit Hilfe des Druckknopfs kann man die statische Elektrizität von Personen oder Gegenständen ableiten, um Schäden an elektronischen Geräten und Bauteilen zu vermeiden. Der 10mm große Knopf ermöglicht eine einfache Handhabung. Das gelbe Design des Steckers hilft es schnell zu erkennen und zugänglich zu machen. Durch die Verwendung des ESD Erdungssteckers von Safeguard kann man sicher sein, dass die Elektronik in der Umgebung vor Schäden durch elektrostatische Entladungen geschützt wird.

Eigenschaften

  • ohne Kabel für EU-Steckdose
  • Anschluss: 1x10 mm Druckknopf
  • zusätzlich 2 x 4 mm Sicherheitsbuchsen
  • Herstellerfarbangabe: gelb
  • Farbe: gelb
  • typischer Ableitwiderstand: Pro Anschluss 1 MOhm Sicherheitswiderstand
  • Anschluss: 10 mm Druckknopf
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
gelb
Farbe:
gelb
typischer Ableitwiderstand:
Pro Anschluss 1 MOhm Sicherheitswiderstand
Anschluss:
10 mm Druckknopf
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Zubehör, ESD-Personenerdung, Personenerdung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.