Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild "ESD Schutz"


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Warnschild "ESD Schutz"
Warnschild "ESD Schutz"
Artikel-Nr.:
     8898-WL32229
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2850.B.4090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Aufkleber
ESD-Warnaufkleber
esd aufkleber

Eigenschaften

  • PVC-Folie

  • Detail Inhaltseinheit (Wert): 15
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Detail Inhaltseinheit (Wert):
15
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Warnschild, ESD-Arbeitsplatzausrüstung, Absperrsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,67*
€ 9,58*
Lager 8898
1
€ 3,79*
ab € 8,28*
€ 11,75*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Bogen
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.