Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Absaugarm mit Trichter, Ø 50 mm, für WLA 250, schwarz, 790 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Absaugarm mit Trichter, Ø 50 mm, für WLA 250, schwarz, 790 mm
ESD-Absaugarm mit Trichter, Ø 50 mm, für WLA 250, schwarz, 790 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL32569
Hersteller:
     Bofa
Herst.-Nr.:
     1UA1020045
EAN/GTIN:
     4050075102990
Suchbegriffe:
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme

Eigenschaften

  • für Weidinger WLA 250
  • aus schwarzem, kohlenstoffbeladenem, komprimiertem Polystyrol gefertigt
  • Farbe: schwarz
  • Durchmesser: 50 mm
  • Rohrdurchmesser: 50 mm
  • Geräteserie: WLA-250
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
50 mm
Rohrdurchmesser:
50 mm
Geräteserie:
WLA-250
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Absaugarm, Schadstoff-Absaugung, Lötrauch, Schlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 69,06*
€ 88,42*
Lager 8898
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 83,18*
€ 104,29*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.