Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Staubsauger, 880 Watt, 1,2 Liter, ohne Regler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Staubsauger, 880 Watt, 1,2 Liter, ohne Regler
ESD Staubsauger, 880 Watt, 1,2 Liter, ohne Regler
Artikel-Nr.:
     8898-WL32602
Hersteller:
     MUNTZ
Herst.-Nr.:
     555-ESD-S GS
EAN/GTIN:
     4059796016265
Suchbegriffe:
ESD Staubsauger
Servicestaubsauger
Tonersauger
Tonerstaubsauger

Produktbeschreibung

Leitfähiger Staubsauger für den Servicebereich zum Reinigen von Schaltschränken, Computern, Kopierern, Laserdruckern etc. Leichtes, kompaktes Gerät, Gehäuse aus leitfähigem Polypropylen, mit leitfähigem Tragekoffer, Gebläse-Satz optional erhältlich.Der integrierte Griff und ein Tragegurt machen den ESD Staubsauger vielseitig einsetzbar. Durch das geringe Gewicht von 2,7 Kg ist er mobil einsetzbar und für Servicearbeiten bestens geeignet. Zusätzlich zum ESD Staubsauger wird ein umfangreiches Zubehörsortiment, wie z.B. Schlauchverlängerungen, angeboten.

Eigenschaften

  • Das Gerät entspricht der Norm DIN EN 61340-5-1
  • Staubkapazität 1,2 Liter
  • max. 880 W / 230V
  • max. Luftdurchsatz: 35l/ sek.
  • Lautstärke: 72 db
  • mit Tragegurt
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material Gehäuse: Polypropylen
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁷-10⁸ Ohm
  • Leistung: 880 W
  • Geräuschpegel: 72 dBA
  • Fassungsvermögen: 1,2 l
  • Maximale Saugleistung: 160 mBar
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
W:
72 Geräuschpegel
dBA:
1,2 Fassungsvermögen
Maximale Saugleistung:
160 mBar
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: service-staubsauger 230v, tonersauger, ESD-Schutz, Staubsauger, Zubehör, ESD-Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,98*
€ 358,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,86*
€ 356,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,60*
€ 341,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,77*
€ 325,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,48*
€ 282,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.