| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL32603 Herst.-Nr.: 555-ESD-S-E GS EAN/GTIN: 4059796016258 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Leitfähiger Staubsauger für den Servicebereich zum Reinigen von Schaltschränken, Computern, Kopierern, Laserdruckern etc. Leichtes, kompaktes Gerät, Gehäuse aus leitfähigem Polypropylen, mit leitfähigem Tragekoffer, Gebläse-Satz optional erhältlich.Der integrierte Griff und ein Tragegurt machen den ESD Staubsauger vielseitig einsetzbar. Durch das geringe Gewicht von 2,7 Kg ist er mobil einsetzbar und für Servicearbeiten bestens geeignet. Zusätzlich zum ESD Staubsauger wird ein umfangreiches Zubehörsortiment, wie z.B. Schlauchverlängerungen, angeboten. Eigenschaften - Das Gerät entspricht der Norm DIN EN 61340-5-1
- Staubkapazität 1,2 Liter
- max. 880 W / 230V
- max. Luftdurchsatz: 35l/ sek.
- Lautstärke: 72 db
- mit Tragegurt
- Herstellerfarbangabe: schwarz
- Farbe: schwarz
- Material Gehäuse: Polypropylen
- typischer Ableitwiderstand: 10⁷-10⁸ Ohm
- Leistung: 880 W
- Geräuschpegel: 72 dBA
- Fassungsvermögen: 1,2 l
- Maximale Saugleistung: 160 mBar
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | schwarz | W: | 72 Geräuschpegel | dBA: | 1,2 Fassungsvermögen | Maximale Saugleistung: | 160 mBar | ESD gerecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |