Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Warnweste, IEC 61340, neongelb, Größe 1 (S/M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Warnweste, IEC 61340, neongelb, Größe 1 (S/M)
ESD-Warnweste, IEC 61340, neongelb, Größe 1 (S/M)
Artikel-Nr.:
     8898-WL32809
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-WE-GB-PVC-M/S
EAN/GTIN:
     08000697041968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste

Produktbeschreibung

Die ESD Warnweste von Safeguard in der Farbe neongelb besteht aus einem strapazierfähigem und robustem Materialmix mit 25% Polyester und 75% Elastomer. Die Weste ist in verschiedenen Größen erhältlich und wurde speziell für Arbeiten in ESD Zonen (EPA) entwickelt, um beispielsweise sensible elektronische Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung zu schützen. Durch die auffällige Farbe der Weste in neongelb, bietet diese eine sehr gute Sichtbarkeit in Arbeitsumgebungen und trägt somit zur Sicherheit bei.

Eigenschaften

  • ESD-Warnweste
  • neongelb
  • Kleidergröße: S/M
  • Klettverschluss an der Vorderseite
  • Material: 25% Polyester, 75% Elastomer
  • IEC 61340
  • Mit ESD Logo
  • Herstellerfarbangabe: neongelb
  • Farbe: gelb
  • Material: PVC
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): < 10¹¹ Ohm
  • Größe: M, S
  • Materialzusammensetzung: 25% Polyester, 75% ElastomerPVC
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
neongelb
Farbe:
gelb
Material:
PVC
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
< 10¹¹ Ohm
Größe:
M, S
Materialzusammensetzung:
25% Polyester, 75% ElastomerPVC
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016:
ja
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste gelb gr. m, kennzeichnungswesten, kennzeichnungswesten gelb, ESD-Schutz, ESD-Kleidungszubehör, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.