Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, mit feinen Spitzen, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, mit feinen Spitzen, 120 mm
ESD Pinzette, mit feinen Spitzen, 120 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL32875
Hersteller:
     Piergiacomi
Herst.-Nr.:
     0 SA ESD
EAN/GTIN:
     8053369533933
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette

Eigenschaften

  • Spitzenform: fein, gerade
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: ja
  • Säurebeständig: Ja
  • Magnetisch: Nein
  • Werkzeuglänge: 120 mm
  • Pinzettenart: Universalpinzette
  • Spitzenform Pinzette: fein
Weitere Informationen:
Spitzenform:
fein, gerade
VDE:
nein
ESD gerecht:
ja
Säurebeständig:
Ja
Magnetisch:
Nein
Werkzeuglänge:
120 mm
Pinzettenart:
Universalpinzette
Spitzenform Pinzette:
fein
Weitere Suchbegriffe: Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, pinzette isoliert, Werkzeug, Universalpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.