Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinzette, mit dicken und flachen Spitzen, 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Pinzette, mit dicken und flachen Spitzen, 120 mm
ESD Pinzette, mit dicken und flachen Spitzen, 120 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL33103
Hersteller:
     Piergiacomi
Herst.-Nr.:
     00 SA ESD
EAN/GTIN:
     8053369533957
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert

Eigenschaften

  • Spitzenform: dick, flach
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: ja
  • Säurebeständig: Ja
  • Magnetisch: Nein
  • Werkzeuglänge: 120 mm
  • Pinzettenart: Universalpinzette
Weitere Informationen:
Spitzenform:
dick, flach
VDE:
nein
ESD gerecht:
ja
Säurebeständig:
Ja
Magnetisch:
Nein
Werkzeuglänge:
120 mm
Pinzettenart:
Universalpinzette
Weitere Suchbegriffe: VDE-Pinzette, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, spitzpinzette 120mm, spitzpinzette, Werkzeug, Universalpinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.