Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, geriffelt innen und außen, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinzette, geriffelt innen und außen, 160 mm
Pinzette, geriffelt innen und außen, 160 mm
Pinzette, geriffelt innen und außen, 160 mm
Pinzette, geriffelt innen und außen, 160 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL33122
Hersteller:
     Piergiacomi
Herst.-Nr.:
     19 SA
EAN/GTIN:
     8053369534527
Suchbegriffe:
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Pinzette isoliert
VDE-Pinzette

Eigenschaften

  • Spitzenform: gezahnt, spitz
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: nein
  • Säurebeständig: Ja
  • Magnetisch: Nein
  • Werkzeuglänge: 160 mm
  • Pinzettenart: Universalpinzette
Weitere Informationen:
Spitzenform:
gezahnt, spitz
VDE:
nein
ESD gerecht:
nein
Säurebeständig:
Ja
Magnetisch:
Nein
Werkzeuglänge:
160 mm
Pinzettenart:
Universalpinzette
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, universal pinzette, Werkzeug, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.