| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8898-WL33753 Herst.-Nr.: T3893 EAN/GTIN: 5013969938937 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften - Zum sicheren und schonenden Abisolieren feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern bei Anwendungen, bei denen Schäden durch elektrostatische Aufladung unbedingt zu vermeiden sind
- Sechs voreingestellte Schneidenpaare zum Abmanteln feiner, isolierter Leitungen mit festem Kern, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 und 0,8 mm (20-30 AWG)
- Zum Abisolieren aller gängigen Leitungsisolierungen geeignet
- Schneiden aus Spezial-Werkzeugstahl, für lange Leistung gehärtet
- Integrierter Drahtschneider zum Schneiden weicher Kupferleitungen bis zu 3mm Ø / 8 AWG
- Zangenbacken mit gezahnten Spitzen zum Greifen der Leitungen und Biegen von Schleifen
- Elektrostatisch ableitende Griffe - Ableitwiderstand 10⁸
- Zweikomponenten-Griffe in gewölbter Ausführung für komfortables Arbeiten
- Verriegelungsmechanik zur Arretierung des Schneidenpaars in geschlossener Stellung
- Schwarz brünierte Oberfläche für Korrosionsschutz und reduziertes Blenden
- Leichtgängige Rückholfeder für besseren Komfort bei sich wiederholenden Arbeiten
- Gelenk mit stabilem Edelstahlniet
- Technische Informationen:
- Gesamtlänge: 168 mm
- Stahlstärke: 3 mm
- Kapazitäten: mm: 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,8, AWG: 30 / 28 / 26 / 24 / 22 / 20
- Gesamtlänge: 168 mm
- Abisolierbereich Länge: 0,2 – 0,8 mm
- VDE: nein
- ESD gerecht: ja
- Werkzeuglänge: 168 mm
- Zangenart: manuelle Abisolierzange
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamtlänge: | 168 mm | Abisolierbereich Länge: | 0,2 – 0,8 mm | VDE: | nein | ESD gerecht: | ja | Werkzeuglänge: | 168 mm | Zangenart: | manuelle Abisolierzange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 10,45* | € 15,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8898 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 10,59* | € 15,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 11,41* | € 16,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 12,10* | € 16,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 12,42* | € 18,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8898 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8898 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8898 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | ![](/p.gif) | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|