Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LT AA 60° Lötspitze, abgeschrägt, 1,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LT AA 60° Lötspitze, abgeschrägt, 1,6 mm
LT AA 60° Lötspitze, abgeschrägt, 1,6 mm
LT AA 60° Lötspitze, abgeschrägt, 1,6 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL33810
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054448799
EAN/GTIN:
     4003019425518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen

Eigenschaften

  • Lötspitze der LT-Reihe für Lötkolben WP80 / WSP80 / MPR80 / FE75
  • D = 4,6 mm
  • Rundform abgeschrägt 60°
  • Länge: 13 mm
  • Spitzen-Ausrichtung: abgeschrägt
  • Universelle SMT- und THT-Aufgaben
  • Für eine gute Performance
  • Für sehr gute Ergebnisse steht ein großes, kostengünstiges Spitzenangebot zur Verfügung.
  • Solides eisenbeschichtetes Kupfer für eine maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit.
  • Mit Adapter T0058720781 (WL20284) auch für LR 21 geeignet
  • Anheizzeit: 10 Sec von 50°C auf 350°C
  • Komponenten Größe: S-M
  • Durchmesser: 4,6 mm
  • Spitzenart: HM
  • Spitzenserie: LT
  • Lötspitze Winkel: 60 °
  • Heizkörper-Technologie: Silver Line
  • Spitzenlänge: 13 mm
  • Spitzenbreite: 1,6 mm
  • Spitzenform: abgeschrägt
  • Spitzenausrichtung: abgeschrägt
  • Passendes Handstück: FE 75, LR 21, TCPS, WP 80, WSP 80, WXP 80
  • passendes Handstück: WSP 80, WP 80, LR 21, FE 75, WXP 80, TCPS
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4,6 mm
Spitzenart:
HM
Spitzenserie:
LT
Lötspitze Winkel:
60 °
Heizkörper-Technologie:
Silver Line
Spitzenlänge:
13 mm
Spitzenbreite:
1,6 mm
Spitzenform:
abgeschrägt
Spitzenausrichtung:
abgeschrägt
Passendes Handstück:
FE 75, LR 21, TCPS, WP 80, WSP 80, WXP 80
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze rundform, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,80*
ab € 5,29*
€ 7,10*
Lager 8898
145
1
€ 3,79*
ab € 5,79*
€ 8,32*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,82*
€ 8,36*
1
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 12,43*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.