Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sichtlagerkasten CB MC 350x200x145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Sichtlagerkasten CB MC 350x200x145
ESD Sichtlagerkasten CB MC 350x200x145
ESD Sichtlagerkasten CB MC 350x200x145
ESD Sichtlagerkasten CB MC 350x200x145
Artikel-Nr.:
     8898-WL33948
Hersteller:
     WEZ
Herst.-Nr.:
     1007454
EAN/GTIN:
     4059796000264
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Eigenschaften

  • PP
  • schwarz ESD
  • 280 mm Innenlänge
  • 182 mm Innenbreite
  • 127 mm Innenhöhe
  • Produkt aus Polypropylen
  • 5 Jahre Garantie auf Materialermüdung
  • Dauergebrauchstemperatur (+100°C/-20°C)
  • chemikalienbeständig
  • Produkt mit ESD-Schutz (leitfähig)
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: PP
  • Volumen in Liter: 6,5 l
  • Temperaturbereich °C: -20 – 80 °C
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PP
Volumen in Liter:
6,5 l
Temperaturbereich °C:
-20 – 80 °C
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, ESD-Schutz, Lagerung, ESD-Sichtlagerkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.