Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sichtlagerkasten CB MC 235x145x125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Sichtlagerkasten CB MC 235x145x125
ESD Sichtlagerkasten CB MC 235x145x125
ESD Sichtlagerkasten CB MC 235x145x125
ESD Sichtlagerkasten CB MC 235x145x125
Artikel-Nr.:
     8898-WL33949
Hersteller:
     WEZ
Herst.-Nr.:
     1007455
EAN/GTIN:
     4059796000271
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Eigenschaften

  • PP
  • schwarz ESD
  • 180 mm Innenlänge
  • 127 mm Innenbreite
  • 110 mm Innenhöhe
  • Produkt aus Polypropylen
  • 5 Jahre Garantie auf Materialermüdung
  • Dauergebrauchstemperatur (+100°C/-20°C)
  • chemikalienbeständig
  • Produkt mit ESD-Schutz (leitfähig)
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: PP
  • Volumen in Liter: 2,5 l
  • Temperaturbereich °C: -20 – 80 °C
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PP
Volumen in Liter:
2,5 l
Temperaturbereich °C:
-20 – 80 °C
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp schwarz, lagersichtbox, lagersichtbox pp, ESD-Schutz, Lagerung, ESD-Sichtlagerkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.