Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESDS Warnschild, Dreieck, Seitenlänge 12,5 mm, PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESDS Warnschild, Dreieck, Seitenlänge 12,5 mm, PVC
ESDS Warnschild, Dreieck, Seitenlänge 12,5 mm, PVC
Artikel-Nr.:
     8898-WL33964
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2850.12.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
ESD-Aufkleber
ESD-Warnaufkleber

Eigenschaften

  • Typ: PVC Folie
  • Kerndurchmesser: 76 mm
  • Durchmesser: 76 mm
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Durchmesser:
76 mm
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: warmbier esd-aufkleber, esd aufkleber, ESD-Schutz, Warnschild, ESD-Arbeitsplatzausrüstung, Absperrsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 17,98*
€ 24,99*
Lager 8898
1
€ 3,79*
ab € 20,06*
€ 27,70*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.