Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischmatte Premium, platingrau, 1000 x 2 mm, 10 m, Rollenware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
ESD-Tischmatte Premium, platingrau, 1000 x 2 mm, 10 m, Rollenware
ESD-Tischmatte Premium, platingrau, 1000 x 2 mm, 10 m, Rollenware
ESD-Tischmatte Premium, platingrau, 1000 x 2 mm, 10 m, Rollenware
ESD-Tischmatte Premium, platingrau, 1000 x 2 mm, 10 m, Rollenware
Artikel-Nr.:
     8898-WL34487
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TBRO-PG-GL-ODK-10000X1000X2
EAN/GTIN:
     4059796016173
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag

Produktbeschreibung

Der SafeGuard ESD Tischbelag in Platingrau ist die ideale Lösung für die Elektronikfertigung. Mit seinen herausragenden Eigenschaften setzt er sich deutlich von anderen Produkten ab. Die Hitze- und Lötzinnbeständigkeit machen ihn nicht nur als Lötmatte einsetzbar, sondern auch extrem robust gegenüber hohen Temperaturen von bis zu 750°C. Dank seiner Chemikalien- und Ölbeständigkeit ist er bestens geeignet für den anspruchsvollen Einsatz in der Elektronikbranche.

Das dauerelastische Material rollt sich nicht mehr auf und bleibt somit immer glatt liegen, was ein komfortables und effizientes Arbeiten ermöglicht. Die zweischichtige ESD Tischmatte garantiert eine sichere Ableitung von elektrostatischer Ladung, wobei der Oberflächenwiderstand zwischen 10⁶ und 10⁷ Ohm liegt – perfekt gemäß den Normen EN 61340-2-3. Zusätzlich entspricht der Tischbelag den RoHS-Richtlinien und ist somit umweltfreundlich und sicher in der Anwendung.

Mit einer Größe von 1000x10000x2 mm in platingrau ist der SafeGuard ESD Tischbelag in Rollenware nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Die antireflektierende Oberfläche vereinfacht das Arbeiten und sorgt für eine angenehme Arbeitsumgebung.

Eigenschaften

  • Hitze- und Lötzinnbeständig
  • Temperaturbeständig nach Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - bis 750°C und Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
  • Chemikalien- und Ölbeständigkeit
  • Dauerelastisch, abriebfest und komfortabel
  • RoHS-konform
  • Antireflektierende Oberfläche vereinfacht das Arbeiten
  • zweischichtige ESD Tischmatte (dissipative/conductive)
  • Oberflächenwiderstand beträgt 10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
  • Farbe: grau
  • Herstellerfarbangabe: platingrau
  • Farbe: grau
  • RoHS konform: ja
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
  • Art Belag: Tischbelag
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • Temperaturbeständigkeit: Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
  • Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3: 10⁶ Ohm
  • Härte ISO 7619: shore A 75
  • Materialbeständigkeit/Druck EN/ISO 24343-1: < 0,20mm
  • Abriebfestigkeit ISO 4649 (Met. A-5N): < 200mm3
  • Flexibilität EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm): ja
  • Entflammbarkeit: Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
  • Rutschfestigkeit, dynamisch COF EN13893: > 0,30
  • Beständigkeit gegenüber Flecken EN/ISO 26987: beständig, je nach Konzentration und Dauer des Kontakts
  • Beständigkeit gegenüber Öle und Fette ASTM D471: Begrenzte Änderung von Volumen und Masse
  • mit Erdungskabel: nein
  • mit Erdungspunkt: nein
  • Oberfläche: Zweischichtiger ESD-Tischbelag
  • Ecken: eckig
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herstellerfarbangabe:
platingrau
RoHS konform:
ja
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
Art Belag:
Tischbelag
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016:
ja
Temperaturbeständigkeit:
Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3:
10⁶ Ohm
Härte ISO 7619:
shore A 75
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, ESD-Tischmatte, Zubehör, ESD-Belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,59*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 396,43*
€ 471,75
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 392,32*
€ 466,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 374,80*
€ 446,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 367,75*
€ 437,62
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 335,59*
€ 399,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.