Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Pin / Connector, D: 1,5 mm, C245785


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze Pin / Connector, D: 1,5 mm, C245785
Lötspitze Pin / Connector, D: 1,5 mm, C245785
Artikel-Nr.:
     8898-WL35268
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C245785
EAN/GTIN:
     8427327395770
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze

Produktbeschreibung

Lötspitzen der Reihe C245 für Lötkolben T245 (ehemals AD-2245). Sie eignen sich für allgemeine Lötzwecke. Schlaf- und Ruhemodus in der Ablage.

Eigenschaften

  • ausgekehlt

  • Produktserie: C245
  • Spitzenserie: C245
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Innendurchmesser: 1,5 mm
  • Außendurchmesser: 3 mm
  • Spitzenlänge: 7,5 mm
  • Gesamtlänge Lötspitze: 100 mm
  • Spitzenform: Sonderform
  • Spitzenausrichtung: abgeschrägt
  • passender Lötkolben: T245
  • Passendes Handstück: T245
  • passendes Handstück: T245
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C245
Spitzenserie:
C245
mit integrierter Heizung:
ja
Innendurchmesser:
1,5 mm
Außendurchmesser:
3 mm
Spitzenlänge:
7,5 mm
Gesamtlänge Lötspitze:
100 mm
Spitzenform:
Sonderform
Spitzenausrichtung:
abgeschrägt
passender Lötkolben:
T245
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze abgewinkelt, lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 25,76*
€ 35,33*
Lager 8898
478
€ 3,79*
ab € 25,75*
€ 35,35*
€ 6,90*
ab € 25,81*
€ 35,67*
€ 4,80*
ab € 26,13*
€ 35,79*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.