Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Sichtlagerkasten CB MC 95x100x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Sichtlagerkasten CB MC 95x100x50
ESD Sichtlagerkasten CB MC 95x100x50
ESD Sichtlagerkasten CB MC 95x100x50
ESD Sichtlagerkasten CB MC 95x100x50
Artikel-Nr.:
     8898-WL35712
Hersteller:
     WEZ
Herst.-Nr.:
     1007457
EAN/GTIN:
     4059796000295
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Eigenschaften

  • PP
  • schwarz ESD
  • 60 mm Innenlänge
  • 87 mm Innenbreite
  • 44 mm Innenhöhe
  • Produkt aus Polypropylen
  • 5 Jahre Garantie auf Materialermüdung
  • Dauergebrauchstemperatur (+100°C/-20°C)
  • chemikalienbeständig
  • Produkt mit ESD-Schutz (leitfähig)
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: PPC
  • Volumen in Liter: 0,2 l
  • Temperaturbereich °C: -20 – 80 °C
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
PPC
Volumen in Liter:
0,2 l
Temperaturbereich °C:
-20 – 80 °C
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtbox pp schwarz, lagersichtbox, lagersichtbox pp, ESD-Schutz, Lagerung, ESD-Sichtlagerkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.