Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Shirt, V-Ausschnitt, 150g/m², schwarz, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Shirt, V-Ausschnitt, 150g/m², schwarz, XL
ESD-Shirt, V-Ausschnitt, 150g/m², schwarz, XL
ESD-Shirt, V-Ausschnitt, 150g/m², schwarz, XL
ESD-Shirt, V-Ausschnitt, 150g/m², schwarz, XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL35780
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TS-SCH-150-K20-XL
EAN/GTIN:
     4059796024772
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt schwarz
esd t-shirt

Produktbeschreibung

Die SafeGuard ESD Shirts mit schwarzem Kragen sind dank der hochwertigen Baumwolle sehr angenehm auf der Haut zu tragen. Zudem ist das ESD Logo auf dem linken Ärmel aufgestickt.

Eigenschaften

  • Farbe: schwarz
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Grundfarbe Kleidung: schwarz
  • Größe: XL
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: V-Ausschnitt
  • Ausstattung Kleidung: erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
  • Materialzusammensetzung: 96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 150 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Geschlecht:
unisex
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
Öko Tex zertifiziert:
ja
Grundfarbe Kleidung:
schwarz
Größe:
XL
Ärmellänge:
kurzarm
Ausschnitt:
V-Ausschnitt
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, T-Shirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.