Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Lötspitze für i-Tool, gerade, bleistiftspitz, 0,4mm, 0102PDLF04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze für i-Tool, gerade, bleistiftspitz, 0,4mm, 0102PDLF04
Lötspitze für i-Tool, gerade, bleistiftspitz, 0,4mm, 0102PDLF04
Artikel-Nr.:
     8898-WL36138
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0102PDLF04/SB
EAN/GTIN:
     4003008077186
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation

Eigenschaften

  • Passend für den Lötkolben i-Tool (i-Tool) der Lötstation i-CON in den Versionen 0IC1000A, 0IC1100A, 0IC1100V, 0IC2000A, 0IC2000AIT, 0IC2000AC und 0IC2000AXT, 0IC2200V, 0IC2200VC, 0IC2200VIT, 0IC2200VXT, 0IC2100VC, 0IC2100VXT
  • ERSA i-Tip Dauerlötspitzenserie mit ERSADUR-LF Beschichtung für den i-TOOL
  • Gesamtlänge: 30,5 mm
  • Produktserie: 102
  • RoHS konform: ja
  • Spitzenserie: 102
  • Innendurchmesser Schaft: 3,5 mm
  • Außendurchmesser Schaft: 5,2 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 0,4 mm
  • Spitzenform: bleistiftspitz
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Beschichtung Lötspitze: Dauerlötspitze
  • Passendes Handstück: i-TOOL, i-TOOL NANO, i-TOOL PICO
  • passendes Handstück: i-Tool
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
30,5 mm
Produktserie:
102
RoHS konform:
ja
Spitzenserie:
102
Innendurchmesser Schaft:
3,5 mm
Außendurchmesser Schaft:
5,2 mm
Lötspitzendurchmesser:
0,4 mm
Spitzenform:
bleistiftspitz
Spitzenausrichtung:
gerade
Beschichtung Lötspitze:
Dauerlötspitze
Weitere Suchbegriffe: lötstation ersa, lötstation, Lötspitze, Löttechnik, Entlötspitze
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 9,28*
€ 6,90*
ab € 6,46*
€ 9,30*
1 Tag
86
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 9,34*
€ 8,95*
ab € 6,49*
€ 9,63*
Lager 8898
25
€ 3,79*
ab € 7,28*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-366A-F
ab € 4,26*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0130CDK
ab € 63,91*
Zubehör
Kurtz Ersa
0IC1300
ab € 114,86*
Zubehör
Kurtz Ersa
0120CDK
ab € 140,96*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0100CDJ
ab € 154,53*
Zubehör
Kurtz Ersa
0ICV4000AIC
ab € 1.834,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.