Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten zu CB / CB MC 79x30x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten zu CB / CB MC 79x30x
Etiketten zu CB / CB MC 79x30x
Artikel-Nr.:
     8898-WL36222
Hersteller:
     WEZ
Herst.-Nr.:
     1007123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten Sichtlagerkasten
Etiketten für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastenetiketten
etiketten sichtlagerkasten

Eigenschaften

  • Papier
  • weiss
  • unmontiert, lose
  • passend zu CB
  • standard & leitfähig
  • Farbe: weiss
  • Farbe: weiß
  • Material: Papier
  • Temperaturbereich °C: -20 – 80 °C
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss | weiß
Material:
Papier
Temperaturbereich °C:
-20 – 80 °C
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Lagerung, ESD-Sichtlagerkasten, Sichtlagerkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,102*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,184*
€ 0,219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.