| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8898-WL36567 Herst.-Nr.: SG-HS-WE-NY-L-SG-WHITE-JNW-100-S EAN/GTIN: 4059796005399 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung Tauchen Sie ein in ultimativen Schutz und Komfort mit den SafeGuard ESD-Handschuhen. Das weiße Design ohne Beschichtung vereint Stil und Funktionalität auf höchstem Niveau. Hergestellt aus hochwertigem Nylon und Carbon bieten sie ein angenehmes und komfortables Tragegefühl, das seinesgleichen sucht. Die nahtlose Verarbeitung sorgt für eine perfekte Passform und maximale Bewegungsfreiheit. Dank ihrer atmungsaktiven Eigenschaften sind sie ideal für längere Tragezeiten geeignet. Die Handschuhe entsprechen den strengen Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 und sind nach EN 388 zertifiziert (Prüfnummer: 113x). Mit einem Ableitwiderstand von 10⁷-10⁸ Ohm halten diese Handschuhe elektrostatische Entladungen zuverlässig in Schach. Die Handschuhe sind zu 100% silikonfrei und werden inklusive Verpackung geliefert, die mit dem CE-Kennzeichnung, dem SafeGuard Logo und der ESD Kennzeichnung versehen ist. Sichern Sie sich jetzt die SafeGuard ESD-Handschuhe und profitieren Sie von erstklassigem Schutz und höchstem Tragekomfort. Zeigen Sie Ihre Professionalität und Expertise mit jedem Handgriff – mit SafeGuard. Eigenschaften - Angenehmens und komfortables Tragegefühl
- Atmungsaktiv und nahtlos verarbeitet
- Nicht waschbar
- Entsprechend DIN EN 61340-5-1
- EN 388 (Prüfnummer: 113x)
- 100% silikonfrei inkl. Verpackung
- CE-Kennzeichnung, SafeGuard Logo, Prüfnummer, ESD Kennzeichnung auf dem Handrücken
- Farbe: weiß
- Farbe: weiß
- Ausführung Handschuhe: Langfingerhandschuh
- Material Handschuhe: Mischgewebe
- Handschuhgröße: S
- Beschichtung: Ohne Beschichtung
- Reinraumkompatibel: nein
- Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁷ Ohm -10⁸ Ohm
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Ausführung Handschuhe: | Langfingerhandschuh | Material Handschuhe: | Mischgewebe | Handschuhgröße: | S | Beschichtung: | Ohne Beschichtung | Reinraumkompatibel: | nein | Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): | 10⁷ Ohm -10⁸ Ohm | ESD gerecht: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, esd handschuhe s, antistatik handschuhe, safeguard esd handschuhe, ESD-Schutz, Mischgewebe, Handschuh, ESD-Kleidung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |