Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sichtlagerkasten IDP-STAT, ableitend, rot, 350x200x145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Sichtlagerkasten IDP-STAT, ableitend, rot, 350x200x145 mm
ESD-Sichtlagerkasten IDP-STAT, ableitend, rot, 350x200x145 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL37025
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5321.R.3Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox

Produktbeschreibung

Die Sichtlagerkästen von Warmbier weisen eine hohe elektrostatische Abschirmung gegen elektrostatische Entladungen und Felder auf. Sie eignen sich für die innerbetriebliche Lagerung von gefährdeten Elektronikkomponenten (ESDS).

Eigenschaften

  • Innenmaße: 280 x 182 x 127 mm
  • Aus Inherently Dissipative Polymer (IDP-STAT®)
  • Kennzeichnung: ESD- Warnsymbol, Recycle- Symbol
  • Oberflächenwiderstand: 10⁴ < 10¹⁰ Ohm
  • Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
  • Stapelbar
  • Farbe: rot
  • Herstellerfarbangabe: rot
  • Farbe: rot
  • Material: PP
  • typischer Ableitwiderstand: 10⁹ - 10¹⁰ Ohm
  • Eigenschaft Verpackung: ableitend
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herstellerfarbangabe:
rot
Material:
PP
typischer Ableitwiderstand:
10⁹ - 10¹⁰ Ohm
Eigenschaft Verpackung:
ableitend
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtboxen pp rot, lagersichtbox, lagersichtbox rot, ESD-Schutz, Lagerung, ESD-Sichtlagerkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 13,62*
€ 20,28*
Lager 8898
24
€ 3,79*
ab € 17,31*
€ 25,64*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.