Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Poloshirt, 150g/m², marineblau, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Poloshirt, 150g/m², marineblau, L
ESD-Poloshirt, 150g/m², marineblau, L
ESD-Poloshirt, 150g/m², marineblau, L
ESD-Poloshirt, 150g/m², marineblau, L
Artikel-Nr.:
     8898-WL37138
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-PS-MB-150-K30-PRO-L
EAN/GTIN:
     4059796004194
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Unisex-PoloShirt
esd polo-shirt

Produktbeschreibung

Die ESD Poloshirts PRO von SafeGuard bieten Ihnen nicht nur Stil, sondern auch Sicherheit. Mit einer Brusttasche für praktische Aufbewahrung und dem ESD-Logo auf dem Ärmel sind sie nicht nur modisch, sondern erfüllen auch die strengen Anforderungen der DIN EN 61340-5-1. Der Polo-Kragen und die Knopfleiste verleihen diesem marineblau Poloshirt eine elegante Note.

Hergestellt aus 96% Baumwolle und 4% Carbonfaser bieten die SafeGuard Poloshirts nicht nur Komfort, sondern auch Schutz. Mit einem Flächengewicht von 150g/m² sind sie leicht und angenehm zu tragen. Der Ableitwiderstand von 10⁵ bis 10⁷ Ohm sorgt dafür, dass Sie sich in jeder Situation sicher fühlen können.

Mit den SafeGuard ESD Poloshirts PRO vereinen Sie Stil, Komfort und Sicherheit in einem Produkt. Zeigen Sie Ihre professionelle Einstellung zur ESD-Sicherheit mit diesem hochwertigen Poloshirt. Machen Sie sich bereit, mit SafeGuard immer gut auszusehen und bestens geschützt zu sein.

Eigenschaften

  • Farbe: marineblau
  • Herstellerfarbangabe: marineblau
  • Farbe: blau
  • Produktserie: Safeguard PRO
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Grundfarbe Kleidung: blau
  • Größe: L
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Poloshirt
  • Ausstattung Kleidung: Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfleiste, Polo-Kragen
  • Materialzusammensetzung: 96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 150 g/m²
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
marineblau | blau
Herstellerfarbangabe:
marineblau
Produktserie:
Safeguard PRO
Geschlecht:
unisex
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
Öko Tex zertifiziert:
ja
Grundfarbe Kleidung:
blau
Größe:
L
Ärmellänge:
kurzarm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Poloshirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.