Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze meißelförmig, 8 x 2,5 mm, C470058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze meißelförmig, 8 x 2,5 mm, C470058
Lötspitze meißelförmig, 8 x 2,5 mm, C470058
Artikel-Nr.:
     8898-WL37349
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C470058
EAN/GTIN:
     8427327407619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze

Eigenschaften

  • zum Einsatz bis 500 °C mit Versorgungseinheit HDE (ehemals HD-4700)

  • Produktserie: C470
  • Spitzenserie: C470
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzen-Maße: 8 x 2,5 mm
  • Spitzenlänge: 16,5 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passender Lötkolben: T470
  • Passendes Handstück: T470
  • passendes Handstück: T470
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C470
Spitzenserie:
C470
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzen-Maße:
8 x 2,5 mm
Spitzenlänge:
16,5 mm
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
gerade
passender Lötkolben:
T470
Passendes Handstück:
T470
passendes Handstück:
T470
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
5
€ 3,79*
ab € 32,00*
€ 43,36*
€ 6,90*
ab € 40,14*
€ 54,33*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.