Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze abgeschrägt 60° 1,10mm (0,04"), Power Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze abgeschrägt 60° 1,10mm (0,04"), Power Plus
Lötspitze abgeschrägt 60° 1,10mm (0,04"), Power Plus
Artikel-Nr.:
     8898-WL37833
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M7BV010H
EAN/GTIN:
     4059796008727
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze angeschrägt

Eigenschaften

  • Für: TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
  • RoHS konform / bleifrei
  • Spitzenserie M
  • Produktserie: M-Lötspitzenserie, 350°C - 398°C
  • Temperaturbereich °C: 350 – 398 °C
  • Lötspitze oder Entlötspitze: Lötspitze
  • Spitzenlänge: 13,4 mm
  • Spitzenlänge in Zoll: 0,53 in
  • Spitzenbreite: 1,1 mm
  • Spitzenbreite in Zoll: 0,04 in
  • Spitzenform: konisch
  • Spitzenausrichtung: abgeschrägt
  • passendes Handstück: SHP-1
Weitere Informationen:
Produktserie:
M-Lötspitzenserie, 350°C - 398°C
Temperaturbereich °C:
350 – 398 °C
Lötspitze oder Entlötspitze:
Lötspitze
Spitzenlänge:
13,4 mm
Spitzenlänge in Zoll:
0,53 in
Spitzenbreite:
1,1 mm
Spitzenbreite in Zoll:
0,04 in
Spitzenform:
konisch
Spitzenausrichtung:
abgeschrägt
passendes Handstück:
SHP-1
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics, Löttechnik, Entlötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.