Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Meißel 90° 3,0mm (0,12")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze Meißel 90° 3,0mm (0,12")
Lötspitze Meißel 90° 3,0mm (0,12")
Artikel-Nr.:
     8898-WL37866
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M7CH181
EAN/GTIN:
     4059796009052
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
ersatzlötspitze meißelform

Eigenschaften

  • Für: TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
  • RoHS konform / bleifrei
  • Spitzenserie M
  • Produktserie: M-Lötspitzenserie, 350°C - 398°C
  • Temperaturbereich °C: 350 – 398 °C
  • Lötspitze oder Entlötspitze: Lötspitze
  • Spitzenlänge: 5,2 mm
  • Spitzenlänge in Zoll: 0,2 in
  • Spitzenbreite: 3 mm
  • Spitzenbreite in Zoll: 0,12 in
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • passendes Handstück: SHP-1
Weitere Informationen:
Produktserie:
M-Lötspitzenserie, 350°C - 398°C
Temperaturbereich °C:
350 – 398 °C
Lötspitze oder Entlötspitze:
Lötspitze
Spitzenlänge:
5,2 mm
Spitzenlänge in Zoll:
0,2 in
Spitzenbreite:
3 mm
Spitzenbreite in Zoll:
0,12 in
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
gerade
passendes Handstück:
SHP-1
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics, Löttechnik, Entlötspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
30
€ 3,79*
ab € 14,84*
€ 21,61*
€ 4,80*
ab € 16,34*
€ 23,55*
€ 8,95*
ab € 18,02*
€ 29,98*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.