Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze abgeschrägt 60° 1,78mm (0,07")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze abgeschrägt 60° 1,78mm (0,07")
Lötspitze abgeschrägt 60° 1,78mm (0,07")
Artikel-Nr.:
     8898-WL38090
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     PM75BV350
EAN/GTIN:
     4059796011291
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze angeschrägt

Eigenschaften

  • Lötspitzenserie P
  • für: TMT-2000PS, MFR-PS1100, MFR-PS2200, MFR-PS1K, MFR-PS2K
  • RoHS konform / bleifrei
  • Produktserie: P-Lötspitzenserie, 350°C - 398°C
  • Temperaturbereich °C: 350 – 398 °C
  • Lötspitze oder Entlötspitze: Lötspitze
  • Spitzenlänge: 14 mm
  • Spitzenlänge in Zoll: 0,55 in
  • Spitzenbreite: 1,78 mm
  • Spitzenbreite in Zoll: 0,07 in
  • Spitzenform: konisch
  • Spitzenausrichtung: abgeschrägt
  • passendes Handstück: SHP-P, SHP-PM
Weitere Informationen:
Produktserie:
P-Lötspitzenserie, 350°C - 398°C
Temperaturbereich °C:
350 – 398 °C
Lötspitze oder Entlötspitze:
Lötspitze
Spitzenlänge:
14 mm
Spitzenlänge in Zoll:
0,55 in
Spitzenbreite:
1,78 mm
Spitzenbreite in Zoll:
0,07 in
Spitzenform:
konisch
Spitzenausrichtung:
abgeschrägt
passendes Handstück:
SHP-P, SHP-PM
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics, Löttechnik, Entlötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.