Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze abgeschrägt 45° 0,7mm (0,028"), Micro Fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze abgeschrägt 45° 0,7mm (0,028"), Micro Fine
Lötspitze abgeschrägt 45° 0,7mm (0,028"), Micro Fine
Artikel-Nr.:
     8898-WL38179
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     S60BV007
EAN/GTIN:
     4059796012199
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze angeschrägt

Eigenschaften

  • für die Handstücke Thermaltronics SHP-SM (TMT-2000S Station) und Metcal MFR-H6-SSC (MFR-1160, MFR-1161 und SP200 Station) geeignet
  • RoHS konform / bleifrei
  • Lötspitzenserie S
  • für Versorgungseinheiten TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200 (SSC Tips) geeignet
  • Produktserie: S-Lötspitzenserie, 325°C - 358°C
  • Temperaturbereich °C: 325 – 358 °C
  • Lötspitze oder Entlötspitze: Lötspitze
  • Spitzenlänge: 13 mm
  • Spitzenlänge in Zoll: 0,51 in
  • Spitzenbreite: 0,7 mm
  • Spitzenbreite in Zoll: 0,03 in
  • Spitzenform: Micro Fine
  • Spitzenausrichtung: abgeschrägt
  • passende Steuereinheit: TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
  • passendes Handstück: SHP-SM
Weitere Informationen:
Produktserie:
S-Lötspitzenserie, 325°C - 358°C
Temperaturbereich °C:
325 – 358 °C
Lötspitze oder Entlötspitze:
Lötspitze
Spitzenlänge:
13 mm
Spitzenlänge in Zoll:
0,51 in
Spitzenbreite:
0,7 mm
Spitzenbreite in Zoll:
0,03 in
Spitzenform:
Micro Fine
Spitzenausrichtung:
abgeschrägt
passende Steuereinheit:
TMT-2000PS, SP200, MFR-PS1100, MFR-PS2200
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze thermaltronics, Lötspitze, Löttechnik, Micro, Entlötspitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.