Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze konisch gebogen, D: 0,1 mm, C105124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze konisch gebogen, D: 0,1 mm, C105124
Lötspitze konisch gebogen, D: 0,1 mm, C105124
Artikel-Nr.:
     8898-WL38773
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C105124
EAN/GTIN:
     8427327386099
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc

Produktbeschreibung

Die Lötspitzen der Serie C105 sind die kleinsten Spitzen der JBC-Serien und eignen sich hervorragend zum Löten und Reparieren sehr kleiner Bauteile. Diese sind kompatibel mit den NT105 und NP105 Nanohandstücken.

Eigenschaften

  • Produktserie: C105
  • Spitzenserie: C105
  • mit integrierter Heizung: ja
  • Spitzenlänge: 4,5 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 0,1 mm
  • Spitzenform: konisch
  • Spitzenausrichtung: abgewinkelt
  • passende Entlötpinzette: NT105, NP105
  • Passendes Handstück: NP105, NT105
  • passendes Handstück: NT105, NP105
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C105
Spitzenserie:
C105
mit integrierter Heizung:
ja
Spitzenlänge:
4,5 mm
Lötspitzendurchmesser:
0,1 mm
Spitzenform:
konisch
Spitzenausrichtung:
abgewinkelt
passende Entlötpinzette:
NT105, NP105
Passendes Handstück:
NP105, NT105
passendes Handstück:
NT105, NP105
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Handstück, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 30,79*
€ 41,58*
Lager 8898
52
€ 3,79*
ab € 33,32*
€ 44,77*
€ 6,90*
ab € 34,09*
€ 45,82*
€ 6,90*
ab € 40,54*
€ 58,07*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.