Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Bodenfliese, grau, 4 Stück, 500 x 500 x 7 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD Bodenfliese, grau, 4 Stück, 500 x 500 x 7 mm
ESD Bodenfliese, grau, 4 Stück, 500 x 500 x 7 mm
ESD Bodenfliese, grau, 4 Stück, 500 x 500 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL40013
Hersteller:
     ECOTILE
Herst.-Nr.:
     E500/7/ESD
EAN/GTIN:
     4059796005108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenfliesen
bodenfliesen

Produktbeschreibung

Hinweis: Bitte beachten Sie die Verlegeanweisung für Bodenfliesen von ecotile. Diese ist unter "Dokumente" > "Technisches Datenblatt herunterladen" verfügbar.

Eigenschaften

  • zertifiziert nach ISO90001
  • ISO 61340/5
  • EN 1081, EN 1815 & EN6356
  • Oberflächenwiderstand der Fliesen liegt zwischen 3,0 x 10⁴ Ohm/m2 und 3 x 10⁶ Ohm
  • Ableitwiderstand liegt zwischen 3,6 x 10⁵ Ohm und 9,5 x10⁵ Ohm
  • feuerhemmend - Klasse Bfl s1
  • rutschhemmend
  • chemikalienecht
  • vermindert Staub und Lärm
  • einfache Installation dank ineinandergreifender Fugen - Click-and-Use-Installation
  • Isolierung des Boden gegen Kälte und Feuchtigkeit
  • Farbe: grau
  • Herstellerfarbangabe: RAL7015
  • Farbe: grau
  • Beschaffenheit Oberfläche: hart
  • Stärke: 7 mm
  • Art Belag: Bodenfliese
  • Ecken: abgerundet
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
mm:
Bodenfliese Art Belag
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Bodenbelag, ESD-Boden, Zubehör, ESD-Belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,78*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 17,195* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 89,86*
€ 106,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 88,89*
€ 105,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 84,53*
€ 100,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 81,46*
€ 96,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 68,78*
€ 81,85
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.