Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Erdungsband, schwarz, 100 x 0,08 mm, 500 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Erdungsband, schwarz, 100 x 0,08 mm, 500 m
ESD-Erdungsband, schwarz, 100 x 0,08 mm, 500 m
Artikel-Nr.:
     8898-WL40026
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-EB-SCH-500000X100X0,08
EAN/GTIN:
     4059796005023
Suchbegriffe:
ESD Fersenband
Fersenband
Fersenkappe
Schuhkappe

Eigenschaften

  • 100 x 0,08 mm ( L=500m) Rolle
  • erforderlich für eine großfläche Verlegung von ESD-Fliesen
  • werden unter den Fliesen in Rasterform verlegt
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Farbe:
schwarz
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Erdungsband, Kupferrundseil, Masseband, erdungsband, ESD-Schutz, Bodenbelag, ESD-Erdungszubehör, Zubehör, ESD-Belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 275,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,09*
€ 369,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,99*
€ 361,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,62*
€ 327,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.