| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL40758 Herst.-Nr.: 5510.SB.600.B EAN/GTIN: 4052339018320 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Die Safeshield-Stapelboxen weisen eine hohe elektrostatische Abschirmung gegen elektrostatische Entladungen und Felder auf. Sie eignen sich für die innerbetriebliche Lagerung sowie für den externen Versand von gefährdeten Elektronikkomponenten (ESDS). Eigenschaften - Ausführung mit 4-Punkt-Klebung
- Hohe Abschirmeigenschaften durch leitfähiges Innenlayer
- Innen- und Außendecke permanent ableitfähig und abriebfest
- Gute mechanische Eigenschaften
- Recyclebar
- Wiederverwendbar
- Korrosionsfrei
- Frei von Schwermetallen
- Aufdruck: ESD-Kennzeichnung mit Warnhinweis in Deutsch und Englisch, RESY-Symbol
- UV-beständig
- Elektrostatische Abschirmung < 1 nJ (Energy Test)
- Herstellerfarbangabe: blau
- Farbe: blau
- typischer Ableitwiderstand: 10⁹ - 10¹⁰ Ohm
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | blau | Farbe: | blau | typischer Ableitwiderstand: | 10⁹ - 10¹⁰ Ohm | ESD gerecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 12,59* | € 18,11* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 15,95* | € 22,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|