Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsmantel Pro Line, 146 g/m², hellblau, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsmantel Pro Line, 146 g/m², hellblau, S
ESD-Arbeitsmantel Pro Line, 146 g/m², hellblau, S
ESD-Arbeitsmantel Pro Line, 146 g/m², hellblau, S
ESD-Arbeitsmantel Pro Line, 146 g/m², hellblau, S
Artikel-Nr.:
     8898-WL41023
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-AM-HB-146-L-PRO LINE-S
EAN/GTIN:
     4059796029371
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel

Produktbeschreibung

Mit dem ESD-Arbeitsmantel Pro Line in Hellblau von SafeGuard erhalten Sie ein Spitzenprodukt, das höchste Standards in puncto Qualität und Funktionalität setzt. Die 3/4 Konfektionslänge sorgt für optimalen Schutz, während das leitfähige Garn im 4x4 mm Raster einen typischen Punkt-zu-Punkt-Widerstand von Rp-p = 10⁵ -10⁷ Ohm gewährleistet. Diese technischen Details machen den ESD-Kittel zu einem unverzichtbaren Begleiter für alle, die in der Elektronikfertigung tätig sind.

Die Unisex Ausführung des ESD-Kittels garantiert eine passgenaue Passform für Damen und Herren gleichermaßen. Praktische Details wie die 2 Seitentaschen, die Druckknöpfe an den Ärmeln und die Knopfreihe mit Stoffabdeckung zeugen von durchdachtem Design. Der Reverskragen und die verdeckte Knopfleiste verleihen dem ESD-Kittel zudem eine professionelle Optik.

Hergestellt aus 63% PES, 33% Baumwolle und 4% karbonisiertem Garn bietet der Arbeitsmantel nicht nur hervorragenden Tragekomfort, sondern erfüllt auch alle Anforderungen an ESD-Sicherheit. Mit dem ESD-Logo auf der Brusttasche und der ESD-Zertifizierung ist dieser ESD-Kittel die perfekte Wahl für alle, die auf höchste Qualität und Sicherheit Wert legen.

Sichern Sie sich jetzt den ESD-Arbeitsmantel Pro Line von SafeGuard und setzen Sie ein Zeichen für professionelle Arbeitskleidung in der Elektronikbranche. Schützen Sie sich und Ihre Arbeit mit diesem erstklassigen Produkt – überzeugend und sicher in jeder Hinsicht.

Eigenschaften

  • 3/4 Konfektionslänge
  • Leitfähiges Garn 4x4 mm Raster
  • Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p = 10⁵ -10⁷ Ohm
  • Unisex Ausführung
  • Farbe: blau
  • Produktserie: Safeguard Pro Line
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Grundfarbe Kleidung: hellblau
  • Größe: S
  • Ärmellänge: langarm
  • Ausstattung Kleidung: 2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf der Brusttasche, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
  • Materialzusammensetzung: 63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
  • Verschlussart: Druckknopfleiste
  • Flächengewicht: 146 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Produktserie:
Safeguard Pro Line
Geschlecht:
unisex
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
Grundfarbe Kleidung:
hellblau
Größe:
S
Ärmellänge:
langarm
Ausstattung Kleidung:
2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf der Brusttasche, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
Materialzusammensetzung:
63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Verschlussart:
Druckknopfleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.