| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL41055 Herst.-Nr.: SG-EFB-300MM-10ST EAN/GTIN: 4059796005153 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Das ESD Fersenband bietet eine dauerhafte Personenerdung in ESD Schutzzonen und ist für normale, flache Straßenschuhe geeignet. Eigenschaften - Für normale Straßenschuhe mit Absätzen geeignet
- sebstklebend
- Anwendungsschwerpunkt für Besucher
- Länge: 30 cm
- Gewebematerial mit leitfähigem Kohlenstoffstreife
- 10 Stück (1 Bogen mit 10 Erdungsbändern)
- Herstellerfarbangabe: schwarz
- Farbe: schwarz
- typischer Ableitwiderstand: R = 10⁵ - 10⁷ Ohm
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | schwarz | Farbe: | schwarz | typischer Ableitwiderstand: | R = 10⁵ - 10⁷ Ohm | ESD gerecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: esd fersenband, ESD-Schutz, ESD-Fersenband, ESD-Personenerdung |
| | |
| |