Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsmantel Eco Line, 140 g/m², weiß, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsmantel Eco Line, 140 g/m², weiß, L
ESD-Arbeitsmantel Eco Line, 140 g/m², weiß, L
ESD-Arbeitsmantel Eco Line, 140 g/m², weiß, L
ESD-Arbeitsmantel Eco Line, 140 g/m², weiß, L
Artikel-Nr.:
     8898-WL41082
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-AM-WE-140-L-ECO LINE-L
EAN/GTIN:
     4059796019761
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel

Produktbeschreibung

Erleben Sie die professionelle Welt des SafeGuard ESD-Arbeitsmantels aus der Eco Line - ein unentbehrliches Arbeitskleidungsstück für den Einsatz in der Elektronikfertigung. Dieser ESD-Kittel überzeugt mit einer Unisex-Ausführung und einer praktischen 3/4-Konfektionslänge, die Ihnen maximale Bewegungsfreiheit bietet. Aber das ist noch nicht alles - das leitfähige Garn im 4x4 mm Raster sorgt für einen typischen Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p zwischen 10⁶ und 10⁷ Ohm, was höchste Sicherheit garantiert.

Mit 2 Seitentaschen, Druckknöpfen an den Ärmeln und dem ESD-Logo auf dem Ärmel ist dieser ESD-Kittel nicht nur funktional, sondern auch stilvoll und professionell. Der Reverskragen, die verdeckte Knopfleiste und die Knopfreihe mit Stoffabdeckung verleihen dem ESD-Kittel eine edle Optik, während die langen Ärmel aus 63% PES, 33% Baumwolle und 4% karbonisiertem Garn höchsten Tragekomfort bieten.

Der SafeGuard ESD-Arbeitsmantel ist nicht nur ESD-gerecht, sondern auch ESD-zertifiziert - damit können Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren, ohne sich Sorgen um elektrostatische Entladungen machen zu müssen. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Funktionalität dieses ESD-Kittels und gönnen Sie sich das Beste für Ihre Elektronikfertigung. Mit SafeGuard sind Sie immer auf der sicheren Seite!.

Eigenschaften

  • Unisex Ausführung
  • 3/4 Konfektionslänge
  • Leitfähiges Garn: 4x4 mm Raster
  • Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p = 10⁶ -10⁷ Ohm
  • Farbe: weiß
  • Produktserie: Safeguard Eco Line
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Grundfarbe Kleidung: weiß
  • Größe: L
  • Ärmellänge: langarm
  • Ausstattung Kleidung: 2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
  • Materialzusammensetzung: 63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
  • Verschlussart: Druckknopfleiste
  • Flächengewicht: 140 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Produktserie:
Safeguard Eco Line
Geschlecht:
unisex
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
Grundfarbe Kleidung:
weiß
Größe:
L
Ärmellänge:
langarm
Ausstattung Kleidung:
2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf dem Ärmel, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
Materialzusammensetzung:
63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Verschlussart:
Druckknopfleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.