Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretch Saugschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stretch Saugschlauch
Stretch Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     8898-WL41247
Hersteller:
     MUNTZ
Herst.-Nr.:
     MT-861 ESD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch

Eigenschaften

  • für ESD-Staubsauger 888
  • Länge: 90 - 300 cm
  • schwarz
  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Farbe:
schwarz
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: ansauggarnitur, ESD-Schutz, Staubsauger-Gerät, Staubsauger, Zubehör, ESD-Reinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.