| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8898-WL41665 Herst.-Nr.: C120012 EAN/GTIN: 8427327328624 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung Die Lötspitzen der Serie C120 sind für PA120 Mikro-Pinzetten geeignet. Diese können zum Löten und Entlöten von Chip-Komponenten oder Dual-in-Line verwendet werden. Die Spitzen werden einzeln verkauft. Eigenschaften - Produktserie: C120
- Spitzenserie: C120
- mit integrierter Heizung: ja
- Spitzenlänge: 5 mm
- Lötspitzendurchmesser: 0,7 mm
- Spitzenverwendung:
- für Chip
- für Dual-in-Line-IC
- Spitzenform: konisch
- Spitzenausrichtung: gebogen
- Passendes Handstück: AM120, PA120
- passendes Handstück: PA120, AM120
- ESD gerecht: nein
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktserie: | C120 | Spitzenserie: | C120 | mit integrierter Heizung: | ja | Spitzenlänge: | 5 mm | Lötspitzendurchmesser: | 0,7 mm | Spitzenverwendung: | für Chip, für Dual-in-Line-IC | Spitzenform: | konisch | Spitzenausrichtung: | gebogen | Passendes Handstück: | AM120, PA120 | passendes Handstück: | PA120, AM120 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8898 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 28,76* | € 39,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 29,48* | € 40,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 33,19* | € 44,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 37,77* | € 50,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8898 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8898 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8898 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | ![](/p.gif) | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|