Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitsmantel Pro Line, Kurzmantel, 146 g/m², weiß, 3XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitsmantel Pro Line, Kurzmantel, 146 g/m², weiß, 3XS
ESD-Arbeitsmantel Pro Line, Kurzmantel, 146 g/m², weiß, 3XS
ESD-Arbeitsmantel Pro Line, Kurzmantel, 146 g/m², weiß, 3XS
ESD-Arbeitsmantel Pro Line, Kurzmantel, 146 g/m², weiß, 3XS
Artikel-Nr.:
     8898-WL42493
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-AM-WE-146-K-PRO LINE-3XS
EAN/GTIN:
     4059796020477
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
ESD Kittel

Produktbeschreibung

Entdecken Sie den SafeGuard ESD-Arbeitsmantel Pro Line in Kurzausführung - ein unverzichtbares Arbeitsbekleidungsstück für alle, die in der Elektronikfertigung tätig sind. Mit seiner halben Konfektionslänge bietet dieser ESD-Kittel eine optimale Bewegungsfreiheit, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Das leitfähige Garn im 4x4 mm Raster gewährleistet einen typischen Punkt-zu-Punkt-Widerstand von Rp-p = 10⁵ - 10⁷ Ohm, um elektrostatische Entladungen effektiv zu verhindern.

Die SafeGuard Pro Line zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus, da sie in einer Unisex-Ausführung erhältlich ist. Praktische Details wie die beiden Seitentaschen, die Druckknöpfe an den Ärmeln und das ESD-Logo auf der Brusttasche sorgen für eine optimale Funktionalität im Arbeitsalltag. Der ESD-Kittel verfügt über eine Knopfreihe mit Stoffabdeckung, einen Reverskragen und eine verdeckte Knopfleiste für ein professionelles Erscheinungsbild.

Hergestellt aus 63% Polyester, 33% Baumwolle und 4% karbonisiertem Garn bietet der SafeGuard Arbeitsmantel Pro Line nicht nur Komfort, sondern auch Langlebigkeit. Die ESD-Gerechtigkeit und Zertifizierung stellen sicher, dass Sie in jeder Situation optimal geschützt sind.

Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität und Funktionalität des SafeGuard ESD-Arbeitsmantels und investieren Sie in Ihre Sicherheit am Arbeitsplatz.

Eigenschaften

  • 1/2 Konfektionslänge
  • Leitfähiges Garn 4x4 mm Raster
  • Typischer Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rp-p = 10⁵ -10⁷ Ohm
  • Unisex Ausführung
  • Herstellerfarbangabe: weiß
  • Farbe: weiß
  • Produktserie: Safeguard Pro Line
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Grundfarbe Kleidung: weiß
  • Größe: 3XS
  • Ärmellänge: langarm
  • Ausstattung Kleidung: 2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf der Brusttasche, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
  • Materialzusammensetzung: 63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
  • Verschlussart: Druckknopfleiste
  • Flächengewicht: 146 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
weiß
Farbe:
weiß
Produktserie:
Safeguard Pro Line
Geschlecht:
unisex
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
Grundfarbe Kleidung:
weiß
Größe:
3XS
Ärmellänge:
langarm
Ausstattung Kleidung:
2 Seitentaschen, Druckknöpfe an den Ärmeln, ESD Logo auf der Brusttasche, Knopfreihe mit Stoff bedeckt, Reverskragen, verdeckte Knopfleiste
Materialzusammensetzung:
63% PES, 33% Baumwolle, 4% karbonisiertes Garn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.