Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischmatte Premium, blau, 1200 x 800 x 2 mm, Zuschnitt mit 2x 10 mm Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Tischmatte Premium, blau, 1200 x 800 x 2 mm, Zuschnitt mit 2x 10 mm Druckknopf
ESD-Tischmatte Premium, blau, 1200 x 800 x 2 mm, Zuschnitt mit 2x 10 mm Druckknopf
ESD-Tischmatte Premium, blau, 1200 x 800 x 2 mm, Zuschnitt mit 2x 10 mm Druckknopf
ESD-Tischmatte Premium, blau, 1200 x 800 x 2 mm, Zuschnitt mit 2x 10 mm Druckknopf
Artikel-Nr.:
     8898-WL43392
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TM-BL-GL-2DK-800X1200X2
EAN/GTIN:
     4059796020712
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
esd tischbelag

Produktbeschreibung

Die SafeGuard ESD Tischmatte in Blau, Maße 1200x800x2 mm mit 2x 10mm Druckknopf, ist die ideale Lösung für Ihre Elektronikfertigung. Diese hitze- und lötzinnbeständige Matte ist auch als Lötmatte einsetzbar. Mit ihrer Temperaturbeständigkeit bis zu 750°C gemäß dem Glow wire test nach IEC 60335-1:2010 und bis zu 30 Sekunden im Needle Flame test gemäß IEC 60695-11, bietet sie Ihnen höchste Sicherheit. Die Chemikalien- und Ölbeständigkeit sowie die Dauerelastizität machen sie abriebfest und komfortabel. RoHS-konform und mit einer antireflektierenden Oberfläche ausgestattet, vereinfacht sie Ihr Arbeiten. Die zweischichtige ESD Tischmatte (dissipative/conductive) hat einen Oberflächenwiderstand von 10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3).

Eigenschaften

  • Hitze- und Lötzinnbeständig
  • Temperaturbeständig nach Glow wire test - IEC 60335-1:2010 - bis 750°C und Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
  • Chemikalien- und Ölbeständigkeit
  • Dauerelastisch, abriebfest und komfortabel
  • RoHS-konform
  • Antireflektierende Oberfläche vereinfacht das Arbeiten
  • zweischichtige ESD Tischmatte (dissipative/conductive)
  • Oberflächenwiderstand beträgt 10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
  • Farbe: hellblau
  • Herstellerfarbangabe: hellblau
  • Farbe: blau
  • RoHS konform: ja
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
  • Anschluss: 2x 10 mm Druckknopf
  • Art Belag: Tischmatte
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • Temperaturbeständigkeit: Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
  • Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3: 10⁶ Ohm
  • Härte ISO 7619: shore A 75
  • Materialbeständigkeit/Druck EN/ISO 24343-1: < 0,20mm
  • Abriebfestigkeit ISO 4649 (Met. A-5N): < 200mm3
  • Flexibilität EN/ISO 24344 (Met.A O 20mm): ja
  • Entflammbarkeit: Needle Flame test acc. to IEC 60695-11, bis 30sec.
  • Rutschfestigkeit, dynamisch COF EN13893: > 0,30
  • Beständigkeit gegenüber Flecken EN/ISO 26987: beständig, je nach Konzentration und Dauer des Kontakts
  • Beständigkeit gegenüber Öle und Fette ASTM D471: Begrenzte Änderung von Volumen und Masse
  • Oberfläche: Zweischichtiger ESD-Tischbelag
  • Ecken: abgerundet
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau | blau
Herstellerfarbangabe:
hellblau
RoHS konform:
ja
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁶ - 10⁷ Ohm (EN 61340-2-3)
Anschluss:
2x 10 mm Druckknopf
Art Belag:
Tischmatte
ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016:
ja
Temperaturbeständigkeit:
Glow wire test acc. to IEC 60335-1:2010 - bis 750°C
Typischer Volumenwiderstand (RV) EN 61340-2-3:
10⁶ Ohm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, ESD-Tischmatte, Zubehör, ESD-Belag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.