| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL43746 Herst.-Nr.: SC-C EAN/GTIN: 8427327409378 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - für einen einfachen und sicheren Wechsel von C210- und C245-Lötspitzen
- für bis zu 12 Lötspitzen unterschiedlicher Größer und Form geeignet
- Das Gewicht gewährleistet maximale Stabilität beim Lötspitzenwechsel, auch mit einer Hand
- Lötspitzen sind nicht im Lieferumfang enthalten
- passend für: Lötspitzen
- passende Spitzen: C210, C245
- Passendes Handstück: Lötspitzen
Weitere Informationen: | | passend für: | Lötspitzen | passende Spitzen: | C210, C245 | Passendes Handstück: | Lötspitzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Ablageständer, Ständer, Löttechnik, Zubehör, Ersatzteil, Magazin |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 211,08* | € 255,78* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 228,42* | € 275,97* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,88* | € 292,33* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 247,76* | € 301,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|