Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sweatshirt, rundhals, 280g/m², schwarz, 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Sweatshirt, rundhals, 280g/m², schwarz, 4XL
ESD-Sweatshirt, rundhals, 280g/m², schwarz, 4XL
ESD-Sweatshirt, rundhals, 280g/m², schwarz, 4XL
ESD-Sweatshirt, rundhals, 280g/m², schwarz, 4XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL43779
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-SS-SCH-280-L10-4XL
EAN/GTIN:
     4059796020910
Suchbegriffe:
Unisex-Sweatshirt
unisex sweatshirt

Produktbeschreibung

Unsere SafeGuard ESD Sweatshirts sind die ideale Wahl für ein angenehmes Tragegefühl und sicheren Schutz vor elektrostatischer Entladung. Das schwarze Unisex-Sweatshirt mit langen Ärmeln und Rundhalsausschnitt bietet nicht nur Komfort, sondern erfüllt auch die Anforderungen der DIN EN 61340-5-1. Dank des typischen Oberflächenwiderstands von 10⁵ Ohm bis 10⁷ Ohm und des ESD Logos auf dem linken Ärmel sind Sie optimal geschützt. Die Strickbündchen an den Ärmeln und am Saum sorgen zudem für eine perfekte Passform. Hergestellt aus 48% Baumwolle, 48% Polyester und 4% Carbonfaser bei einem Flächengewicht von 280 g/m² bietet dieses Sweatshirt die optimale Kombination aus Komfort, Funktionalität und Sicherheit. Gönnen Sie sich das Beste mit SafeGuard!.

Eigenschaften

  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Grundfarbe Kleidung: schwarz
  • Größe: 4XL
  • Ärmellänge: langarm
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ausstattung Kleidung: Ärmel mit Strickbündchen, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
  • Materialzusammensetzung: 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Carbonfaser
  • Verschlussart: überziehen
  • Flächengewicht: 280 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
unisex
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
Grundfarbe Kleidung:
schwarz
Größe:
4XL
Ärmellänge:
langarm
Ausschnitt:
Rundhals
Ausstattung Kleidung:
Ärmel mit Strickbündchen, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
Materialzusammensetzung:
48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Carbonfaser
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Sweatshirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.