Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sweatjacke mit Zip, 260g/m², marineblau, XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Sweatjacke mit Zip, 260g/m², marineblau, XS
ESD-Sweatjacke mit Zip, 260g/m², marineblau, XS
Artikel-Nr.:
     8898-WL44493
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-SJ-MB-260-L40-XS
EAN/GTIN:
     4059796025281
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke

Produktbeschreibung

Die ESD-Sweatjacke von SafeGuard ist die ideale Wahl für den Schutz vor elektrostatischen Entladungen. Mit einem praktischen Reißverschluss und zwei Seitentaschen bietet sie nicht nur Funktionalität, sondern auch hohen Tragekomfort. Die langärmlige Jacke mit Strickbündchen erfüllt die Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 und ist mit dem ESD-Logo auf dem Ärmel versehen. Der Ableitwiderstand liegt zwischen 10⁶ Ohm und 10⁷ Ohm, was zuverlässigen Schutz gewährleistet. Hergestellt aus 48% Baumwolle, 48% Polyester und 4% Carbonfaser ist die Sweatjacke strapazierfähig und langlebig. Mit ihrem überzeugenden Design ist sie die optimale Wahl für den Arbeitsalltag in der Elektronikfertigung.

Eigenschaften

  • Herstellerfarbangabe: marineblau
  • Farbe: blau
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁶ Ohm - 10⁷ Ohm
  • Größe: XS
  • Ärmellänge: langarm
  • Ausschnitt: Zip
  • Ausstattung Kleidung: 2 Seitentaschen, Ärmel mit Strickbündchen, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, Zip Verschluss
  • Materialzusammensetzung: 48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 260 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
marineblau
Farbe:
blau
Geschlecht:
unisex
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁶ Ohm - 10⁷ Ohm
Größe:
XS
Ärmellänge:
langarm
Ausschnitt:
Zip
Ausstattung Kleidung:
2 Seitentaschen, Ärmel mit Strickbündchen, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, Zip Verschluss
Materialzusammensetzung:
48% Baumwolle, 48% Polyester, 4% Carbonfaser
Flächengewicht:
260 g/m²
Weitere Suchbegriffe: sweat-jacke royalblau, sweat jacke, ESD-Schutz, Jacke, Sweatshirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,57*
€ 97,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,03*
€ 92,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.