Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², marineblau, XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², marineblau, XXL
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², marineblau, XXL
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², marineblau, XXL
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², marineblau, XXL
Artikel-Nr.:
     8898-WL44555
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TS-MB-150-K10-TASCHE-XXL
EAN/GTIN:
     4059796025526
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt blau
esd t-shirt

Produktbeschreibung

Das marineblaue ESD T-Shirt von SafeGuard vereint Stil, Komfort und Funktion in einem Kleidungsstück. Mit seinem typischen Oberflächenwiderstand von 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm bietet es zuverlässigen Schutz in ESD-geschützten Arbeitsbereichen. Das kurzärmelige Shirt mit Rundhalsausschnitt ist nicht nur für Damen, sondern auch für Herren geeignet und besticht durch seine hochwertige Verarbeitung aus 96% Baumwolle und 4% Carbonfaser.

Dank der Öko Tex Zertifizierung können Sie sich nicht nur auf die Qualität des Materials verlassen, sondern auch auf dessen Umweltverträglichkeit. Die Brusttasche und das diskrete ESD-Logo auf dem Ärmel verleihen dem Shirt eine praktische Note, während es gleichzeitig den Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 entspricht.

Das Flächengewicht von 150 g/m² sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und macht das Shirt zum idealen Begleiter im Arbeitsalltag. Waschbar bei 40°C, sollten Sie jedoch darauf achten, keinen Weichspüler zu verwenden, um die ESD-Eigenschaften zu erhalten.

Mit dem SafeGuard ESD T-Shirt setzen Sie nicht nur ein Fashion-Statement, sondern investieren auch in Ihren Arbeitskomfort und Ihre Sicherheit. Zeigen Sie Stilbewusstsein und technisches Know-how mit diesem einzigartigen Produkt!.

Eigenschaften

  • Herstellerfarbangabe: marineblau
  • Farbe: blau
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Größe: XXL
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ausstattung Kleidung: Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
  • Materialzusammensetzung: 96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 150 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
marineblau
Farbe:
blau
Geschlecht:
unisex
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
Öko Tex zertifiziert:
ja
Größe:
XXL
Ärmellänge:
kurzarm
Ausschnitt:
Rundhals
Ausstattung Kleidung:
Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
Materialzusammensetzung:
96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, T-Shirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.