Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt mit Brusttasche, V-Ausschnitt, 150g/m², dunkelgrau, 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, V-Ausschnitt, 150g/m², dunkelgrau, 5XL
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, V-Ausschnitt, 150g/m², dunkelgrau, 5XL
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, V-Ausschnitt, 150g/m², dunkelgrau, 5XL
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, V-Ausschnitt, 150g/m², dunkelgrau, 5XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL44676
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TS-GR-150-K20-5XL
EAN/GTIN:
     4059796025816
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt

Produktbeschreibung

Mit dem ESD T-Shirt von SafeGuard sind Sie bestens für den ESD geschützten Arbeitsbereich ausgestattet. Das dunkelgraue Shirt mit V-Ausschnitt und Brusttasche ist sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet. Dank der Öko Tex Zertifizierung können Sie sich nicht nur auf den Schutz vor elektrostatischen Entladungen verlassen, sondern auch auf die Umweltverträglichkeit des Materials. Das kurzärmlige Shirt mit einem typischen Oberflächenwiderstand (Rpp) von 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm bietet ein angenehmes Tragegefühl und optimale Funktionalität im ESD-Bereich. Durch die Erfüllung der Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1 ist dieses Shirt nicht nur stylish, sondern auch sicher. Die Kombination aus 96% Baumwolle und 4% Carbonfaser sorgt für eine ideale Balance zwischen Komfort und Schutz. Mit einem Flächengewicht von 150 g/m² ist das SafeGuard ESD T-Shirt leicht und angenehm zu tragen. Zeigen Sie Ihre Verbundenheit zur Sicherheit im ESD-Bereich mit dem dezent platzierten ESD Logo auf dem Ärmel dieses hochwertigen Shirts. Investieren Sie in Qualität, Stil und Sicherheit – investieren Sie in SafeGuard.

Eigenschaften

  • Herstellerfarbangabe: grau
  • Farbe: grau
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Größe: 5XL
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: V-Ausschnitt
  • Ausstattung Kleidung: Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
  • Materialzusammensetzung: 96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 150 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
grau
Farbe:
grau
Geschlecht:
unisex
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
Öko Tex zertifiziert:
ja
Größe:
5XL
Ärmellänge:
kurzarm
Ausschnitt:
V-Ausschnitt
Ausstattung Kleidung:
Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
Materialzusammensetzung:
96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, T-Shirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.