Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², royalblau, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², royalblau, L
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², royalblau, L
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², royalblau, L
ESD-T-Shirt mit Brusttasche, rundhals, 150g/m², royalblau, L
Artikel-Nr.:
     8898-WL44711
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TS-RB-150-K10-TASCHE-L
EAN/GTIN:
     4059796026127
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt blau
esd t-shirt

Produktbeschreibung

Das royalblaue ESD T-Shirt von SafeGuard vereint Stil, Komfort und Funktion in einem Kleidungsstück. Mit seinem typischen Oberflächenwiderstand von 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm bietet es zuverlässigen Schutz in ESD-geschützten Arbeitsbereichen. Das kurzärmelige Shirt mit Rundhalsausschnitt ist nicht nur für Damen, sondern auch für Herren geeignet und besticht durch seine hochwertige Verarbeitung aus 96% Baumwolle und 4% Carbonfaser.

Dank der Öko Tex Zertifizierung können Sie sich nicht nur auf die Qualität des Materials verlassen, sondern auch auf dessen Umweltverträglichkeit. Die Brusttasche und das diskrete ESD-Logo auf dem Ärmel verleihen dem Shirt eine praktische Note, während es gleichzeitig den Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 entspricht.

Das Flächengewicht von 150 g/m² sorgt für ein angenehmes Tragegefühl und macht das Shirt zum idealen Begleiter im Arbeitsalltag. Waschbar bei 40°C, sollten Sie jedoch darauf achten, keinen Weichspüler zu verwenden, um die ESD-Eigenschaften zu erhalten.

Mit dem SafeGuard ESD T-Shirt setzen Sie nicht nur ein Fashion-Statement, sondern investieren auch in Ihren Arbeitskomfort und Ihre Sicherheit. Zeigen Sie Stilbewusstsein und technisches Know-how mit diesem einzigartigen Produkt!.

Eigenschaften

  • Herstellerfarbangabe: royalblau
  • Farbe: blau
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Größe: L
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ausstattung Kleidung: Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
  • Materialzusammensetzung: 96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 150 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
royalblau
Farbe:
blau
Geschlecht:
unisex
Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp):
10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
Öko Tex zertifiziert:
ja
Größe:
L
Ärmellänge:
kurzarm
Ausschnitt:
Rundhals
Ausstattung Kleidung:
Brusttasche, erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
Materialzusammensetzung:
96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, T-Shirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.