Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze meißelförmig, 1 x 0,3 mm, C115113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze meißelförmig, 1 x 0,3 mm, C115113
Lötspitze meißelförmig, 1 x 0,3 mm, C115113
Artikel-Nr.:
     8898-WL44721
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C115113
EAN/GTIN:
     8427327454644
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc

Produktbeschreibung

Die Lötspitzen der Serie C115 eignen sich zum Löten und Reparieren sehr kleiner Bauteile. Diese sind kompatibel mit NT115-A, NP115-A und AN115-A Nano Löthandstücken.

Eigenschaften

  • Produktserie: C115
  • Spitzenserie: C115
  • Spitzen-Maße: 1 x 0,3 mm
  • Spitzenlänge: 5 mm
  • Spitzenform: meißelförmig
  • Spitzenausrichtung: gerade
  • Passendes Handstück: AN115, NP115, NT115
  • passendes Handstück: NT115-A, NP115-A, AN115-A
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C115
Spitzenserie:
C115
Spitzen-Maße:
1 x 0,3 mm
Spitzenlänge:
5 mm
Spitzenform:
meißelförmig
Spitzenausrichtung:
gerade
Passendes Handstück:
AN115, NP115, NT115
passendes Handstück:
NT115-A, NP115-A, AN115-A
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Handstück, Löttechnik
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 26,65*
€ 35,75*
€ 4,00*
ab € 28,51*
€ 39,62*
Lager 8898
166
€ 3,79*
ab € 29,61*
€ 39,62*
€ 6,90*
ab € 34,32*
€ 45,63*
€ 6,90*
ab € 37,11*
€ 51,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
NT115-A
ab € 71,01*
Zubehör
JBC
AN115-A
ab € 175,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.