Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze konisch gebogen, D: 0,1 mm, C115118


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze konisch gebogen, D: 0,1 mm, C115118
Lötspitze konisch gebogen, D: 0,1 mm, C115118
Artikel-Nr.:
     8898-WL44725
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C115118
EAN/GTIN:
     8427327459496
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
jbc ersatzlötspitze

Produktbeschreibung

Die Lötspitzen der Serie C115 eignen sich zum Löten und Reparieren sehr kleiner Bauteile. Diese sind kompatibel mit NT115-A, NP115-A und AN115-A Nano Löthandstücken.

Eigenschaften

  • Produktserie: C115
  • Spitzenserie: C115
  • Spitzenlänge: 4,5 mm
  • Lötspitzendurchmesser: 0,1 mm
  • Spitzenform: konisch
  • Spitzenausrichtung: abgewinkelt
  • Passendes Handstück: AN115, NP115, NT115
  • passendes Handstück: NT115-A, NP115-A, AN115-A
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C115
Spitzenserie:
C115
Spitzenlänge:
4,5 mm
Lötspitzendurchmesser:
0,1 mm
Spitzenform:
konisch
Spitzenausrichtung:
abgewinkelt
Passendes Handstück:
AN115, NP115, NT115
passendes Handstück:
NT115-A, NP115-A, AN115-A
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze abgewinkelt, lötspitzen, Lötspitze, Handstück, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
65
€ 3,79*
ab € 29,73*
€ 39,13*
€ 4,80*
ab € 30,17*
€ 39,76*
€ 6,90*
ab € 37,64*
€ 49,45*
€ 6,90*
ab € 40,87*
€ 53,90*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
NT115-A
ab € 67,60*
Zubehör
JBC
NP115-A
ab € 137,85*
Zubehör
JBC
AN115-A
ab € 162,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.