Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Halbschuh CX 50 black, S1, Sportline, Unisex, schwarz, Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ESD Halbschuh CX 50 black, S1, Sportline, Unisex, schwarz, Größe 42
ESD Halbschuh CX 50 black, S1, Sportline, Unisex, schwarz, Größe 42
ESD Halbschuh CX 50 black, S1, Sportline, Unisex, schwarz, Größe 42
Artikel-Nr.:
     8898-WL44786
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     29700-42
EAN/GTIN:
     4043692337470
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

Produktbeschreibung

Das SportLine-Obermaterial ist ein Gewebe, welches aus Textil-Fasern besteht und verschiedenste Vorteile kombiniert. Das Gewebe ist besonders luftdurchlässig, wirkt atmungsaktiv und bietet somit einen sehr angenehmen Tragekomfort. Auch ist es durch seine hydrophobierenden Eigenschaften wasserabweisend, schnell trocknend und strapazierfähig.

IHR STILSICHERER AUFTRITT Ob im klassischen Anzug oder im urbanen Business Look, die Modelle der City Style-Serie passen immer perfekt zu Ihrem Outfit. Das City Style Sohlensystem bringt modernste Technologien und die individuellen Anforderungen einen jeden Trägers zusammen, ob auf harten Industrieböden oder auf dem schicken Büroparkett. Dabei ist das Laufsohlensystem leicht, flexibel und besonders bequem – Lassen Sie sich von den Modellen der City Style-Serie begeistern!

Die anatomisch geformte Stahlkappe schützt den Fuß im Zehenbereich vor Stoßeinwirkung von min. 200 Joule und einer Druckbeanspruchung von min. 15 kN, gemäß EN ISO 20345:2012.

Gerade im Arbeitsalltag, bei hohen körperlichen Belastungen, werden temperaturregulierende Eigenschaften nicht nur verlangt, sondern erwartet. Das aktiv-X Funktionsfutter steht für höchste Qualität, innovativer Technologie und bietet dem Träger eine dauerhafte, aktive Feuchtigkeitsregulierung. Das aktiv-X Funktionsfutter wirkt feuchtigkeitsregulierend und sorgt dafür, dass die Schuhe schnell wieder trocknen. Es färbt nicht ab, ist hautfreundlich und scheuerbeständig.

Gesünder Arbeiten mit der richtigen Dämpfung. Das neue 3D-Dämpfungssystem von ATLAS® ermöglicht ein spürbar schonendes und ermüdungsfreies Laufen. Die Grundlage für diesen hervorragenden Laufkomfort bilden die drei Basiskomponenten: Druckentlastung. Dämpfung. Dynamik. Hierfür sorgt das perfekte Zusammenspiel aus einer druckentlastenden Einlegesohle und der leichten und reaktionsfreudigen MPU Sohlentechnologie.

Das ATLAS® clima-stream® Konzept maximiert die Atmungsaktivität, gleicht die Feuchtigkeit im Schuhinnenraum aus und reguliert die Temperatur der Umgebung optimal. Der Einsatz von hochwertigem, besonders atmungsaktivem Obermaterial, dem thermoregulierenden Innenfutter und die Klima Komfort® Einlegesohle sorgt für ein einzigartiges Tragegefühl.

ATLAS® bietet Ihnen für die orthopädische Einlagenversorgung ein großes Sortiment an unterschiedlichen Einlagen. Die hier gekennzeichneten Artikel sind nach DGUV Regel 112-191 für die orthopädischen Einlagenversorgung geeignet. Maßgeblich hierfür ist die Kennzeichnung im Schuh.

Eigenschaften

  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: SportLine-Obermaterial
  • Schutzkappe: ja
  • Ausführung Schuhe: Halbschuh
  • Sicherheitsklasse: S1
  • Schuhsohle: MPU Sohlentechnologie
  • Rutschhemmung: SRC
  • Schuhweite: Weite 10 (Standardweite)
  • Ausstattung Schuhe:
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU Sohlentechnologie
  • Stahlkappe
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
  • Material Schuhe: Sportline Obermaterial
  • Schuhgröße EU: 42
  • ESD gerecht: ja
  • Risikokategorie (PSA-Verordnung): Kategorie 2
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Farbe:
schwarz
Material:
SportLine-Obermaterial
Schutzkappe:
ja
Ausführung Schuhe:
Halbschuh
Sicherheitsklasse:
S1
Schuhsohle:
MPU Sohlentechnologie
Rutschhemmung:
SRC
Schuhweite:
Weite 10 (Standardweite)
Ausstattung Schuhe:
SportLine-Obermaterial, MPU Sohlentechnologie, Stahlkappe, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, clima-stream Konzept, geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,05*
€ 82,78*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 70,78*
€ 84,19*
1
€ 4,90*
ab € 68,82*
€ 84,44*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 66,80*
€ 85,30*
Lager 8898
1
1
€ 3,79*
ab € 77,28*
€ 91,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 91,93*
€ 109,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,44*
€ 108,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,92*
€ 102,24
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,94*
€ 101,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,28*
€ 91,96
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 77,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.