Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitzenverzinner, 15 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitzenverzinner, 15 g
Lötspitzenverzinner, 15 g
Artikel-Nr.:
     8898-WL45004
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0TR01/SB
EAN/GTIN:
     4003008078206
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
ersa lötspitzenreiniger
lötspitzen reiniger

Produktbeschreibung

Lötspitzenverzinner

1 Dose = 15 g

Zur Regeneration oxidierter (passiver) Lötspitzen, blei- und halogenfrei, funktioniert schon bei niedriegen Lötspitzentemperaturen

Hierzu wird die aufgeheizte Lötspitze auf der Oberfläche der Regenationsmasse abgestreift.

Eigenschaften

  • RoHS konform: ja

Weitere Informationen:
RoHS konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötkolben, Löttechnik, Zubehör, Ersatzteil
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 6,43*
€ 8,93*
1
€ 9,80*
ab € 6,40*
€ 8,94*
1 Tag
67
2
€ 5,45*
ab € 6,53*
€ 8,98*
3 Tage
34
2
€ 5,99*
ab € 6,47*
€ 9,00*
Lager 8898
1
1
€ 3,79*
ab € 7,22*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.