Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Hohlkehle, D: 0,1 mm, C115128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze Hohlkehle, D: 0,1 mm, C115128
Lötspitze Hohlkehle, D: 0,1 mm, C115128
Artikel-Nr.:
     8898-WL45039
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     C115128
EAN/GTIN:
     8427327463165
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen jbc

Produktbeschreibung

Die Lötspitzen der Serie C115 eignen sich zum Löten und Reparieren sehr kleiner Bauteile. Diese sind kompatibel mit NT115-A, NP115-A und AN115-A Nano Löthandstücken.

Eigenschaften

  • Produktserie: C115
  • Spitzenserie: C115
  • Spitzenlänge: 4,5 mm
  • Spitzenform: Hohlkehle
  • Spitzenausrichtung: abgeschrägt
  • Passendes Handstück: AN115, NP115, NT115
  • passendes Handstück: NT115-A, NP115-A, AN115-A
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
C115
Spitzenserie:
C115
Spitzenlänge:
4,5 mm
Spitzenform:
Hohlkehle
Spitzenausrichtung:
abgeschrägt
Passendes Handstück:
AN115, NP115, NT115
passendes Handstück:
NT115-A, NP115-A, AN115-A
ESD gerecht:
nein
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötspitze, Handstück, Löttechnik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
82
€ 3,79*
ab € 29,65*
€ 39,30*
€ 4,80*
ab € 30,24*
€ 39,84*
€ 6,90*
ab € 35,77*
€ 46,97*
€ 6,90*
ab € 37,45*
€ 49,32*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
NT115-A
ab € 67,13*
Zubehör
JBC
NP115-A
ab € 138,21*
Zubehör
JBC
AN115-A
ab € 162,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.